Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Fémlap, 12-16 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél SX078626 - INS52159

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Fémlap, 12-16 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél SX078626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Szélesség - 124 mm

  • Hosszúság - 242 mm

  • Anyagvastagság - 6 mm

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489819118

Sonepar cikkszám

SX078626

Gyártói cikkszám

INS52159

Gyártói típuskód

Unica INS52159

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Szélesség:

124 mm

Hosszúság:

242 mm

Anyagvastagság:

6 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Igen

UNICA SYSTEM+ Fémlap, 12-16 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél