Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db) SX078617 - INS52163

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db) SX078617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 125 mm

  • Szélesség - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481457400

Sonepar cikkszám

SX078617

Gyártói cikkszám

INS52163

Gyártói típuskód

Unica INS52163

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

125 mm

Szélesség:

32 mm

Magasság:

10 mm

UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db)