Schneider - UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 8-16 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db) SX078616 - INS52162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 95 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481457394
Sonepar cikkszám
SX078616
Gyártói cikkszám
INS52162
Gyártói típuskód
Unica INS52162
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
32 mm
Magasság:
10 mm
UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 8-16 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db)