Schneider - UNICA SYSTEM+ Linóleum, 12-16 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit SX078625 - INS52158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Szélesség - 124 mm
Hosszúság - 242 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819101
Sonepar cikkszám
SX078625
Gyártói cikkszám
INS52158
Gyártói típuskód
Unica INS52158
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Szélesség:
124 mm
Hosszúság:
242 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
egyéb
Fedél szerelőnyílás:
Igen
UNICA SYSTEM+ Linóleum, 12-16 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit