Schneider - UNICA SYSTEM+ Linóleum, 24 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit SX078627 - INS52160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Szélesség - 147 mm
Hosszúság - 314 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819125
Sonepar cikkszám
SX078627
Gyártói cikkszám
INS52160
Gyártói típuskód
Unica INS52160
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Szélesség:
147 mm
Hosszúság:
314 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
UNICA SYSTEM+ Linóleum, 24 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit