Schneider - UNICA SYSTEM+ Linóleum, 8 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit SX078623 - INS52156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Szélesség - 124 mm
Hosszúság - 165 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819088
Sonepar cikkszám
SX078623
Gyártói cikkszám
INS52156
Gyártói típuskód
Unica INS52156
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Szélesség:
124 mm
Hosszúság:
165 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
egyéb
Fedél szerelőnyílás:
Igen
UNICA SYSTEM+ Linóleum, 8 modulos padlódobozok fedlapjához, antracit