Schneider - UNICA SYSTEM+ RCA csatlakozó, 1 modulos, fehér SX080284 - NU343118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - RCA/S-Video
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489455958
Sonepar cikkszám
SX080284
Gyártói cikkszám
NU343118
Gyártói típuskód
Unica NU343118
Felhasználás:
RCA/S-Video
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
3
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
28 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm