Schneider - UNICA SYSTEM+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 6 modulos (5 db) SX078622 - INS52152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 4
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 65 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819040
Sonepar cikkszám
SX078622
Gyártói cikkszám
INS52152
Gyártói típuskód
Unica INS52152
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
4
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
65 mm
Mélység:
45 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
180 mm
Anyag:
egyéb
UNICA SYSTEM+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 6 modulos (5 db)