Schneider - UNICA SYSTEM+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 8 modulos (5 db) SX078621 - INS52151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Vezetékbevezetések száma - 4
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 65 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819033
Sonepar cikkszám
SX078621
Gyártói cikkszám
INS52151
Gyártói típuskód
Unica INS52151
Beépíthető eszközök száma:
4
Vezetékbevezetések száma:
4
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
65 mm
Mélység:
45 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
230 mm
Anyag:
egyéb
UNICA SYSTEM+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 8 modulos (5 db)