Schneider - UNICA SYSTEM+ Rugalmas taposócsatorna, rögzítő szett, fekete SX078683 - INS61202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 55 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489820862
Sonepar cikkszám
SX078683
Gyártói cikkszám
INS61202
Gyártói típuskód
Unica INS61202
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
55 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
UNICA SYSTEM+ Rugalmas taposócsatorna, rögzítő szett, fekete