Schneider - UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 12-16 m SN143836 - INS52002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Névleges méret - 304 mm
Csatornamagasság - 20-50 mm
Csatornaszélesség - 20-50 mm
Kiegyenlítési tartomány - 100-125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481457370
Sonepar cikkszám
SN143836
Gyártói cikkszám
INS52002
Gyártói típuskód
Unica INS52002
Fedél kivitel:
négyszögletű
Névleges méret:
304 mm
Csatornamagasság:
20-50 mm
Csatornaszélesség:
20-50 mm
Kiegyenlítési tartomány:
100-125 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Min. padlóburkoló magasság:
0 mm
Oldalfal anyaga:
acél
Szerelőfedő felvétel:
Nem
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen