Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 24 modulos padlódobozhoz, fém SX078615 - INS52003

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 24 modulos padlódobozhoz, fém SX078615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Névleges méret - 376 mm

  • Csatornamagasság - 20-50 mm

  • Csatornaszélesség - 20-50 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 100-100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481457387

Sonepar cikkszám

SX078615

Gyártói cikkszám

INS52003

Gyártói típuskód

Unica INS52003

Fedél kivitel:

négyszögletű

Névleges méret:

376 mm

Csatornamagasság:

20-50 mm

Csatornaszélesség:

20-50 mm

Kiegyenlítési tartomány:

100-100 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Igen

Min. padlóburkoló magasság:

0 mm

Oldalfal anyaga:

acél

Szerelőfedő felvétel:

Nem

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

Az Unica System+ a tökéletes megoldás arra, hogy az otthoni vagy munkahelyi irodákat jól szervezett munkaterületekké alakítsuk. Számos és jól adaptált dizájnvonalat kínál, amelyek garantálják a megfelelő választást minden stílus és íz esetében. Az M, L és XL padlódobozok különböző keretméreteket kínálnak, hogy megfeleljenek a legkülönfélébb igényeknek. Műanyag és fém változatban is kaphatók, különböző padlóburkolatokhoz. A termék méretei (szélesség) 376mm × (magasság) 100-125mm × (mélység) 376mm. A 12 modullal rendelkező kiegyenlített padlódoboz lemezacélból készült. A termék színe természetes fém. Az irodai sokszínűség legalább annyira fantáziadús megoldásokat igényel az áramellátás és a csatlakoztathatóság terén. Így biztosítja az Unica System+ termékcsaládot, amely az iroda minden szegletében rugalmas és megbízható áramellátást biztosító megoldások széles választékát kínálja. A Unica System+ bármilyen funkcionális megoldást kínál, pl. hálózati aljzatot, USB-t, adatokat, multimédiás aljzatot, vezeték nélküli töltőt.