Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 8 modulos padlódobozhoz, fém SX078614 - INS52001

MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 8 modulos padlódobozhoz, fém SX078614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Névleges méret - 228 mm

  • Csatornamagasság - 20-50 mm

  • Csatornaszélesség - 20-50 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 100-125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481457363

Sonepar cikkszám

SX078614

Gyártói cikkszám

INS52001

Gyártói típuskód

Unica INS52001

Fedél kivitel:

négyzetes

Névleges méret:

228 mm

Csatornamagasság:

20-50 mm

Csatornaszélesség:

20-50 mm

Kiegyenlítési tartomány:

100-125 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Igen

Min. padlóburkoló magasság:

0 mm

Oldalfal anyaga:

acél

Szerelőfedő felvétel:

Nem

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 8 modulos padlódobozhoz, fém