Schneider - UNICA SYSTEM+ TV aljzat, F-csatlakozós, 1 modulos, fehér SX080326 - NU346818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csatlakozási mód - csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489456047
Sonepar cikkszám
SX080326
Gyártói cikkszám
NU346818
Gyártói típuskód
Unica NU346818
Csatlakozó típusa:
F
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavar
Impedancia:
75 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
UNICA SYSTEM+ TV aljzat, F-csatlakozós, 1 modulos, fehér