Schneider - UNICA SYSTEM+ USB töltő, 1A, 1 modulos, fehér SX080283 - NU342818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - egyéb
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489455866
Sonepar cikkszám
SX080283
Gyártói cikkszám
NU342818
Gyártói típuskód
Unica NU342818
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
UNICA SYSTEM+ USB töltő, 1A, 1 modulos, fehér