Schneider - UNICA SYSTEM+ WiFi repeater, fehér SN151693 - NU360518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Nem
Power over Ethernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489930943
Sonepar cikkszám
SN151693
Gyártói cikkszám
NU360518
Gyártói típuskód
Unica NU360518
Frekvenciasáv:
2,4 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
300 Mbit/s
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Kódolás:
WPA2
Megoldott:
Nem
Ethernet:
Igen
Tűzfal:
Nem
Támogatott AccessPointok száma:
32
Lejátszás-funkció:
Igen
Szín:
fehér
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
39 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen