Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA TOP hotelkártya kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium SX060527 - MGU3.283.30

MásolásMásolás
Schneider - UNICA TOP hotelkártya kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium SX060527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060527

Gyártói cikkszám

MGU3.283.30

Gyártói típuskód

MGU3.283.30

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

14 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

UNICA TOP hotelkártya kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium