Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Top kettes függőleges keret, grafit betéttel, csillám IP20 SN028841 - MGU66.004V.210

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Top kettes függőleges keret, grafit betéttel, csillám IP20 SN028841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375153873

Sonepar cikkszám

SN028841

Gyártói cikkszám

MGU66.004V.210

Gyártói típuskód

Unica MGU66.004V.210

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

króm

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

161 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Mélység:

14 mm

Unica Top Kettes keret függőleges csillám króm/grafit. termék vagy komponens típusa: keret - Formaterv neve: Unica Top. Előnyök : .. Alkalmazások: ..