Schneider - Unica TV aljzat, végzáró, 8dB, anya csatlakozóval, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém SX009036 - MGU3.465.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 47-860 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375126303
Sonepar cikkszám
SX009036
Gyártói cikkszám
MGU3.465.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.465.25
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Adat- és telekommunikáció - Unica TV aljzat, végzáró, 8dB, anya csatlakozóval, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém