Schneider - Unica TV aljzat, végzáró, 8dB, anya csatlakozóval, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX009037 - MGU3.467.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 13.5 dB
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 47-860 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375153095
Sonepar cikkszám
SX009037
Gyártói cikkszám
MGU3.467.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.467.12
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Adat- és telekommunikáció - Unica TV aljzat, végzáró, 8dB, anya csatlakozóval, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit