Schneider - UNICA TV/R aljzat, átmenő, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060569 - MGU3.453.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375152982
Sonepar cikkszám
SX060569
Gyártói cikkszám
MGU3.453.12
Gyártói típuskód
MGU3.453.12
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Halogénmentes:
Igen
UNICA TV/R aljzat, átmenő, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit