Schneider - UNICA TV/R aljzat, végzáró, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX060568 - MGU3.452.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 13.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114836
Sonepar cikkszám
SX060568
Gyártói cikkszám
MGU3.452.30
Gyártói típuskód
MGU3.452.30
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Halogénmentes:
Igen