Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, átmenő, 13dB,felf.rendsz.grafit SN029082 - MGU50.456.12Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 13 dB
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150520
Sonepar cikkszám
SN029082
Gyártói cikkszám
MGU50.456.12Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.456.12Z
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
13 dB
Szín:
egyéb
UNICA TV-R/SAT aljzat, átmenő, 13dB,felf.rendsz.grafit