Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, átmenő, 13dB, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX060573 - MGU3.456.30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, átmenő, 13dB, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX060573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375114874

Sonepar cikkszám

SX060573

Gyártói cikkszám

MGU3.456.30

Gyártói típuskód

MGU3.456.30

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

17 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

alumínium

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

13 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

12 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

10-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

UNICA TV-R/SAT aljzat, átmenő, 13dB, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium