Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszere SN029080 - MGU50.454.12Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150506
Sonepar cikkszám
SN029080
Gyártói cikkszám
MGU50.454.12Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.454.12Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszere