Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX060571 - MGU3.454.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114850
Sonepar cikkszám
SX060571
Gyártói cikkszám
MGU3.454.30
Gyártói típuskód
MGU3.454.30
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0.8 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.4 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
10-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen