Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060570 - MGU3.454.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375152999

Sonepar cikkszám

SX060570

Gyártói cikkszám

MGU3.454.12

Gyártói típuskód

MGU3.454.12

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

egyéb

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0.8 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.4 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

10-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit