Schneider - UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 9dB,felf.rendsz.grafit SN029081 - MGU50.455.12Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 9 dB
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150513
Sonepar cikkszám
SN029081
Gyártói cikkszám
MGU50.455.12Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.455.12Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
9 dB
Szín:
egyéb
UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 9dB,felf.rendsz.grafit