Schneider - Unica TV-SAT aljzat, F-csatlakozóval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX009038 - MGU3.468.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - falon kívüli
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - alumínium
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114966
Sonepar cikkszám
SX009038
Gyártói cikkszám
MGU3.468.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.468.30
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
falon kívüli
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Adat- és telekommunikáció - Unica TV-SAT aljzat, F-csatlakozóval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium