Schneider - UNICA USB 2.0 csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060550 - MGU3.429.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB/kulcs
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480930737
Sonepar cikkszám
SX060550
Gyártói cikkszám
MGU3.429.25
Gyártói típuskód
MGU3.429.25
Felhasználás:
USB/kulcs
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
28.3 mm