Schneider - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, alumínium SX009018 - MGU3.428.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407739
Sonepar cikkszám
SX009018
Gyártói cikkszám
MGU3.428.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.428.30
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
0
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Háztartási szerelvények - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, alumínium