Schneider - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, grafit SX009015 - MGU3.428.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407722
Sonepar cikkszám
SX009015
Gyártói cikkszám
MGU3.428.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.428.12
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
30.8
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Háztartási szerelvények - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, grafit