Schneider - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, krém SX009017 - MGU3.428.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407715
Sonepar cikkszám
SX009017
Gyártói cikkszám
MGU3.428.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.428.25
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
30.8
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Háztartási szerelvények - Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, krém