Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica Vakfedél rögzítőkeret nélkül 1 mod fehér SN075950 - MGU9.865.18

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Unica Vakfedél rögzítőkeret nélkül 1 mod fehér SN075950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375127515

Sonepar cikkszám

SN075950

Gyártói cikkszám

MGU9.865.18

Gyártói típuskód

Unica MGU9.865.18

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Igen

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Igen

Csatlakozócsipesz:

Igen

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

22.4 mm

Készülék mélysége:

14 mm

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

UNICA Vakfedél, rögzítőkeret nélkül, 1modulos, fehér. alcsalád neve: Unica (hagyományos forma) - modulszám: 1 modul. Előnyök : Megoldások hatalmas választéka.. Alkalmazások: ..