Schneider - UNICA Vakfedél, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060669 - MGU9.866.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375154399
Sonepar cikkszám
SX060669
Gyártói cikkszám
MGU9.866.12
Gyártói típuskód
MGU9.866.12
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
14 mm
Készülék magassága:
40 mm
Készülék mélysége:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm