Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Váltókapcsoló, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060363 - MGU3.103.30N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Váltókapcsoló, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375114119

Sonepar cikkszám

SX060363

Gyártói cikkszám

MGU3.103.30N

Gyártói típuskód

MGU3.103.30N

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

22.5 mm

Beépítési mélység:

22 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

UNICA Váltókapcsoló, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium