Schneider - UNIKA Fali doboz, 2 kötődobozzal IP65 SX001209 - 83922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 0
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 0
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430839224
Sonepar cikkszám
SX001209
Gyártói cikkszám
83922
Gyártói típuskód
Mureva 83922
Sorok száma:
0
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
0
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
210 mm
Magasság:
350 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
70 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - UNIKA Fali doboz, 2 kötődobozzal