Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65 SX001010 - 83076

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65 SX001010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

47 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430830764

Sonepar cikkszám

SX001010

Gyártói cikkszám

83076

Gyártói típuskód

83076

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Védettség (IP):

IP65

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65