Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP44 SX000992 - 83027

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP44 SX000992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430830276

Sonepar cikkszám

SX000992

Gyártói cikkszám

83027

Gyártói típuskód

83027

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

0 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

240 mm

Furattávolság vízszintes:

0 mm

Karima méret függőleges:

103 mm

Furattávolság függőleges:

0 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP44