Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65 SX001011 - 83077

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65 SX001011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430830771

Sonepar cikkszám

SX001011

Gyártói cikkszám

83077

Gyártói típuskód

83077

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Védettség (IP):

IP65

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65