Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, olvadóbiztosítós SX001096 - 83178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831785
Sonepar cikkszám
SX001096
Gyártói cikkszám
83178
Gyártói típuskód
83178
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, olvadóbiztosítós