Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, védelem nélkül SX001001 - 83039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430830399
Sonepar cikkszám
SX001001
Gyártói cikkszám
83039
Gyártói típuskód
83039
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, védelem nélkül