Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP65, védelem nélkül SX001023 - 83089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430830894
Sonepar cikkszám
SX001023
Gyártói cikkszám
83089
Gyártói típuskód
83089
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem