Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós SX001070 - 83142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831426
Sonepar cikkszám
SX001070
Gyártói cikkszám
83142
Gyártói típuskód
83142
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós