Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül SX001007 - 83045

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül SX001007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430830450

Sonepar cikkszám

SX001007

Gyártói cikkszám

83045

Gyártói típuskód

83045

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül