Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, védelem nélkül SX000994 - 83029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430830290
Sonepar cikkszám
SX000994
Gyártói cikkszám
83029
Gyártói típuskód
83029
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, védelem nélkül