Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, védelem nélkül SX001002 - 83040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430830405
Sonepar cikkszám
SX001002
Gyártói cikkszám
83040
Gyártói típuskód
83040
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem