Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül SX001032 - 83098

MásolásMásolás
Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül SX001032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430830986

Sonepar cikkszám

SX001032

Gyártói cikkszám

83098

Gyártói típuskód

Mureva 83098

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

7 h

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP65

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül