Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, olvadóbiztosítós SX001058 - 83130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831303
Sonepar cikkszám
SX001058
Gyártói cikkszám
83130
Gyártói típuskód
83130
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem