Schneider - UNIKA Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós SX001115 - 83197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
232 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831976
Sonepar cikkszám
SX001115
Gyártói cikkszám
83197
Gyártói típuskód
Mureva 83197
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP65
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Katonai kivitel:
Nem